Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スタータキット02 ブラック

Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スタータキット02 ブラック - NSPNクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スタータキット02 ブラック - NSPNクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スタータキット02 ブラック - NSPNクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スタータキット02 ブラック - NSPNクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スタータキット02 ブラック - NSPNクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スタータキット02 ブラック - NSPNクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スタータキット02 ブラック - NSPNクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スタータキット02 ブラック - NSP

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

セット内容セット品出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8wh)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63864029NA-1142/シルバー/S+SKSP02BシルバーS1124352
オープン
28,900
31,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864099NA-1142/ネイビー/S+SKSP02BネイビーS1124352
オープン
28,900
31,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864108NA-1142/ネイビー/M+SKSP02BネイビーM1165054
オープン
28,900
31,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864117NA-1142/ネイビー/L+SKSP02BネイビーL1205256
オープン
28,900
31,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864038NA-1142/シルバー/M+SKSP02BシルバーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864047NA-1142/シルバー/L+SKSP02BシルバーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864056NA-1142/シルバー/2L+SKSP02Bシルバー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864065NA-1142/シルバー/3L+SKSP02Bシルバー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864074NA-1142/シルバー/4L+SKSP02Bシルバー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864090NA-1142/シルバー/5L+SKSP02Bシルバー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864126NA-1142/ネイビー/2L+SKSP02Bネイビー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864135NA-1142/ネイビー/3L+SKSP02Bネイビー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864144NA-1142/ネイビー/4L+SKSP02Bネイビー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63864160NA-1142/ネイビー/5L+SKSP02Bネイビー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする