NSP
Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スターターキット ブラック 14.4V
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
セット内容
セット品
内容量
1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63863189
NA-1142/シルバー/S+SK23021K90
シルバー
S
112
43
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63863198
NA-1142/シルバー/M+SK23021K90
シルバー
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63863207
NA-1142/シルバー/L+SK23021K90
シルバー
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63863216
NA-1142/シルバー/2L+SK23021K90
シルバー
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63863225
NA-1142/シルバー/3L+SK23021K90
シルバー
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63863234
NA-1142/シルバー/4L+SK23021K90
シルバー
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63863250
NA-1142/シルバー/5L+SK23021K90
シルバー
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63863259
NA-1142/ネイビー/S+SK23021K90
ネイビー
S
112
43
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63863268
NA-1142/ネイビー/M+SK23021K90
ネイビー
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63863277
NA-1142/ネイビー/L+SK23021K90
ネイビー
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63863286
NA-1142/ネイビー/2L+SK23021K90
ネイビー
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63863295
NA-1142/ネイビー/3L+SK23021K90
ネイビー
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63863304
NA-1142/ネイビー/4L+SK23021K90
ネイビー
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63863320
NA-1142/ネイビー/5L+SK23021K90
ネイビー
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください