エアリア
センサー式ショートカットキーTOUCH BAR/タッチバー
仕様
駆動電力:USBバスパワー(5V/500mA)
付属品
TypeCケーブル(30cm)、TypeCケーブル(120cm)、USB変換アダプタ、本体固定粘着シート
質量(g)
11
本体寸法(mm)
約101×17×7.9
対応OS
Windows11/10/8.1
キー数
5キー(最大4パターン切替設定が可能)
ケーブル
2本付属(30cm×1、120cm×1)
接続端子
TypeC USB接続
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63861737
SD-TOUCHBAR-WH
白
¥
3,618
¥
3,509
¥
3,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63861746
SD-TOUCHBAR-BK
黒
¥
3,618
¥
3,509
¥
3,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください