HDMI切替器 (3入力・1出力)

HDMI切替器 (3入力・1出力) - ZATTAHDMI切替器 (3入力・1出力) - ZATTA
(5件のレビュー)

HDMI機器3台を切り替えて1台のテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できるHDMI切替器です。
電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。
出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。

用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消質量(g)85本体寸法(mm)約61×82×17適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなどインターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3最大解像度4Kケーブル長(mm)約450接続台数3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63862184P13043
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63862184
2025-05-03
用途: モニター用
その他業種

安く購入できました。
PCモニター用に使っていますが、綺麗に写ります。

対象商品 : 63862184
2025-04-28
用途: モニター接続
その他業種

会社で使っているモニターが古いので、新しいPCだとケーブルが合わないのですが、安く購入できてよかったです。

2025-04-27
用途: 複数機器接続
その他業種

複数のゲーム機、ビデオカメラ接続に使ってます。テレビ(モニター)のHDMI入力が足りない場合やテレビ背面に都度接続する作業を省略できるので重宝してます。

対象商品 : 63862184
2025-05-05
用途: 自宅のPC接続
その他業種

注文してすぐ届きました。まだ使用していませんが、これから活躍すると思います。楽しみです。

2025-02-27
用途: 2台のPC画面をテレビモニターに映すときの切り替え

繋げても映りません。色々試してみたけどだめでした。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする