曜日別特売

HDMI切替器 双方向対応 (2入力・1出力 / 1入力・2出力)

HDMI切替器 双方向対応 (2入力・1出力 / 1入力・2出力) - ZATTAHDMI切替器 双方向対応 (2入力・1出力 / 1入力・2出力) - ZATTAHDMI切替器 双方向対応 (2入力・1出力 / 1入力・2出力) - ZATTA

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビやプロジェクターなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。
電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。
出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付きです。

用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消質量(g)60本体寸法(mm)約48×51×19適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなどインターフェースHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2最大解像度4K接続台数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861920P13042
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする