ZATTA
充電用 3 in 1 USBケーブル 巻き取り式
USB Type-AからLightning ・ USB Type-C ・ microUSBの3in1タイプの充電用ケーブルです。
ケーブルは巻き取り式で最大約120cm延長します。
用途
スマートフォンや携帯電話、タブレットの充電用として
色
ブラック
質量(g)
51
ケーブル長(m)
最大1.2
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C
ケーブル種類
巻取り式
適合用途
充電用
内容量
1個
注意
※データ通信はサポートしてません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63862175
P13058
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください