ZATTA
USB オーディオ変換アダプタ
USB Type-Aから3.5mmプラグのイヤホン・マイク端子を一体化したUSBオーディオ変換アダプタです。
ドライバが不要でUSBポートに差し込むだけで接続します。
用途
USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設
仕様
20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)
色
ブラック
インターフェイス
Type-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)
オス形状
USB Type-A(オス)
メス形状
3.5mmステレオミニジャック(4極)
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
3.5mmステレオミニジャック(4極)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63861938
P13040
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください