VAIO
VAIO 16インチ ノートパソコン VAIO Pro BM(Core i5-1334U/16GB/256GB/Win11Pro/16.0型WUXGA/顔認証)
色
ダークメタルグレー
メモリー
16GB
解像度
WUXGA 1920×1200
使用CPU
インテル(R) Core(TM) i5-1334U
画面サイズ
16.0型ワイド(16:10)
OS
Windows 11 Pro 64ビット
SSD
256GB
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64095957
VJBM114000003
オープン
¥
169,800
¥186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません