曜日別特売

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃 - S&K(三興製作所)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全20種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64076217S-FPAM21323-11114枚1606020
36,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076226S-FPAM22321-67784枚1606020
36,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076235S-FPAM23324-06114枚1707020
42,660
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076244S-FPAM24321-85214枚1707025
42,660
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076260S-FPAM26322-00974枚1757025
46,380
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076269S-FPAM27324-05604枚1757025
50,930
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076278S-FPAM28324-05664枚1757025
50,930
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076287S-FPAM29323-26334枚1908025
57,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076296S-FPAM31323-26984枚1908032
69,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076305S-FPAM32323-89674枚1958032
69,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076314S-FPAM33323-58256枚2059032
80,120
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076330S-FPAM34323-74386枚2059032
80,120
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076339S-FPAM36321-68836枚22010032
87,870
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076348S-FPAM37323-73996枚22010032
94,020
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076357S-FPAM38321-85256枚22010032
94,020
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076366S-FPAM39323-73806枚22010032
113,220
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076375S-FPAM42323-58336枚23011042
121,890
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076384S-FPAM44323-10916枚23011042
150,130
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076400S-FPAM46323-90216枚24012042
158,710
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64076409S-FPAM48323-89526枚24012042
158,710
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする