曜日別特売

天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ)

天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) - Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) - Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) - Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) - Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) - Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) - Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) - Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) - Panasonic(パナソニック)

エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ
ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを
「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です
ランプ交換も施工も使い方も簡単です

取付天井直付型・壁直付型光色電球色電圧(V)100口金GX53-1光源寿命40000時間色温度(K)2700調光の可否不可仕様●光束(lm)※最大時の値:395●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4●灯具部幅(mm):Φ87●点灯タイプ:ゆらぎ点灯 ホタルタイプ●照射方向:可動型長さ(mm)109質量(kg)1.3(※ランプ込み)構造防雨型本体質量(kg)0.9回転方向330度エネルギー消費効率(Lm/W)98.7入数1セット出しろ(mm)160パネルアクリル(透明)配光タイプ集光可動範囲(°)上下110内容量1セット
注意
※ランプは別梱包です。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能です。
※防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
※壁面、天井面取り付け専用器具です。写真方向以外には取り付けないでください。落下、感電、火災の原因となります。
※ランプ起動方式に適合しないスイッチや調光器、ライトコントロールと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
※壁面取付の場合は水抜き穴Aのブッシングを外さないでください。
※天井取付の場合は、ブッシングを水抜き穴Bに取り付けてください。
※取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。
※常時ゆらぎ点灯します。
※ゆらぎの点灯パターンの変更はできません。点灯時の明るさは常に変化し、固定することはできません。
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
配光タイプ
電圧(V)
材質(本体)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64094539XLGE1721CM1集光100アルミダイカスト(オフブラック)エクステリア スポットライト本体(LGW41000)+LEDフラットランプΦ70ゆらぎ点灯 ホタルタイプ(LLD20207CM1)
40,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64094548XLGE1724CM1集光100アルミダイカスト(シルバーメタリック)エクステリア スポットライト本体(LGW41001)+LEDフラットランプΦ70ゆらぎ点灯 ホタルタイプ(LLD20207CM1)
40,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64094557XLGE1727CM1集光100アルミダイカスト(プラチナメタリック)エクステリア スポットライト本体(LGW41002)+LEDフラットランプΦ70ゆらぎ点灯 ホタルタイプ(LLD20207CM1)
40,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64094566XLGE1730CM1集光100アルミダイカスト(ホワイト)エクステリア スポットライト本体(LGW41003)+LEDフラットランプΦ70ゆらぎ点灯 ホタルタイプ(LLD20207CM1)
40,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする