曜日別特売

リニューアル用 地中埋込型ローポールライト 防雨型 灯具のみ

リニューアル用 地中埋込型ローポールライト 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 地中埋込型ローポールライト 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 地中埋込型ローポールライト 防雨型 灯具のみ - Panasonic(パナソニック)

LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」
灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯
水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。
既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。
灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。

仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160種別LED電球専用商品幅(mm)Φ175取付地中埋込型100形材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100対応保護等級IP23機能防雨型ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売)光源寿命40000時間入数1台明るさ100形電球1灯相当適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)演色指数(Ra)84調光の可否不可内容量1台
注意
※こちらの商品は灯具のみとなります。
※ポールは含まれておりません。
※ランプは別売りです。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。64093175NYT21024.1337
65,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。64093184NYT21034.5369
71,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。64093200NYT21045369
75,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする