曜日別特売

高演色LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体

高演色LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)高演色LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)高演色LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)高演色LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)高演色LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)高演色LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)高演色LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)高演色LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)

灯具を共通化 商品管理をシンプルに。
灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。
同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。
電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。

仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30LED250形~LED60形ビーム角(度)80材質(枠)アルミダイカストLED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)高演色 95埋込穴(Φmm)75取付面位置天井面取付専用電球の種類LED一体型埋込高(mm)112配光タイプ拡散タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※電源ユニットは別売りです。
※直下近接限度30cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
光色
反射板(下部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64094049NDN28065BK5000ブラック艶消し昼白色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
64094058NDN28065SK5000ホワイト艶消し昼白色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
64094067NDN28065WK5000ホワイト艶消し昼白色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
64094076NDN28066BK4000ブラック艶消し白色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
64094085NDN28066SK4000ホワイト艶消し白色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
64094094NDN28066WK4000ホワイト艶消し白色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
64094110NDN28067BK3500ブラック艶消し温白色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
64094119NDN28067SK3500ホワイト艶消し温白色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
64094128NDN28067WK3500ホワイト艶消し温白色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
64094137NDN28068BK3000ブラック艶消し電球色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
64094146NDN28068SK3000ホワイト艶消し電球色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
64094155NDN28068WK3000ホワイト艶消し電球色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
64094164NDN28069BK2700ブラック艶消し電球色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
64094180NDN28069SK2700ホワイト艶消し電球色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
64094189NDN28069WK2700ホワイト艶消し電球色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする