LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 中角タイプ 本体

LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 中角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 中角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 中角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 中角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 中角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 中角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 中角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 中角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)

灯具を共通化 商品管理をシンプルに。
灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。
同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。
電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。

仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30LED250形~LED60形ビーム角(度)25材質(枠)アルミダイカストLED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75取付面位置天井面取付専用電球の種類LED一体型埋込高(mm)112配光タイプ中角タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)内容量1台
注意
※電源ユニットは別売りです。
※直下近接限度30cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。64093297NDN27090BK5000ブラック艶消し昼白色
17,900
9,198
10,118(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。64093306NDN27090SK5000ホワイト艶消し昼白色
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。64093315NDN27091BK4000ブラック艶消し白色
17,900
9,198
10,118(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。64093324NDN27091SK4000ホワイト艶消し白色
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。64093340NDN27092BK3500ブラック艶消し温白色
17,900
9,198
10,118(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。64093349NDN27092SK3500ホワイト艶消し温白色
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。64093358NDN27093BK3000ブラック艶消し電球色
17,900
9,198
10,118(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。64093367NDN27093SK3000ホワイト艶消し電球色
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。64093376NDN27094BK2700ブラック艶消し電球色
17,900
9,198
10,118(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。64093385NDN27094SK2700ホワイト艶消し電球色
17,900
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする