高演色LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 広角タイプ 本体

高演色LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 広角タイプ 本体 - Panasonic(パナソニック)

灯具を共通化 商品管理をシンプルに。
灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。
同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。
電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。

仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30LED250形~LED60形ビーム角(度)45材質(枠)アルミダイカストLED寿命(時間)40000入数1台演色指数(Ra)高演色 95埋込穴(Φmm)75取付面位置天井面取付専用電球の種類LED一体型埋込高(mm)112配光タイプ広角タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※電源ユニットは別売りです。
※直下近接限度30cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全15種類を絞り込む
色温度(K)
色(本体)
光色
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
光色
反射板(下部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64093979NDN28062WK3500ホワイト艶消し温白色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
64093900NDN28060BK5000ブラック艶消し昼白色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
64093909NDN28060SK5000ホワイト艶消し昼白色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
64093918NDN28060WK5000ホワイト艶消し昼白色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
64093927NDN28061BK4000ブラック艶消し白色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
64093936NDN28061SK4000ホワイト艶消し白色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
64093945NDN28061WK4000ホワイト艶消し白色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
64093954NDN28062BK3500ブラック艶消し温白色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
64093970NDN28062SK3500ホワイト艶消し温白色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
64093988NDN28063BK3000ブラック艶消し電球色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
64093997NDN28063SK3000ホワイト艶消し電球色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
64094006NDN28063WK3000ホワイト艶消し電球色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
64094015NDN28064BK2700ブラック艶消し電球色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
64094024NDN28064SK2700ホワイト艶消し電球色アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
64094040NDN28064WK2700ホワイト艶消し電球色アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする