電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ワイドタイプ 40形

電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ワイドタイプ 40形 - Panasonic(パナソニック)電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ワイドタイプ 40形 - Panasonic(パナソニック)電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ワイドタイプ 40形 - Panasonic(パナソニック)電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ワイドタイプ 40形 - Panasonic(パナソニック)電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ワイドタイプ 40形 - Panasonic(パナソニック)電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ワイドタイプ 40形 - Panasonic(パナソニック)電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ワイドタイプ 40形 - Panasonic(パナソニック)電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 ワイドタイプ 40形 - Panasonic(パナソニック)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します
対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。
設置面も照らすことができるため階段室を明るくします
用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。
用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。
器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。
施工性にこだわった構造
簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます

種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)幅(mm)1420取付天井直付・壁直付型40形高さ(mm)202材質(本体)鋼板(白色塗装)種類一体型階段灯 ワイドタイプ電圧(V)100~242レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色安定器ひと(電波)センサ付光源寿命40000時間蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコン(別売)FSK90910K入数1台出しろ(mm)78グリーン購入法適合演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70LED交換不可電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
センサータイプ
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64092570NNCF43135LE93.930分間タイプ29.6ひとセンサ段調光タイプ(NTタイプ)階段通路誘導灯兼用型3800
132,000
86,980
95,678(税込)
32日以内出荷
64092579NNCF43655LE94.2長時間定格型(60分間)タイプ46.6ひとセンサ段調光タイプ(NTタイプ)階段通路誘導灯兼用型6000
238,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
64092737NNCF43255LE93.930分間タイプ46ひとセンサON/OFFタイプ(Nタイプ)6000
141,000
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
64092746NNCF43235LE93.930分間タイプ29.6ひとセンサON/OFFタイプ(Nタイプ)3800
131,000
85,980
94,578(税込)
32日以内出荷
64092755NNCF43755LE94.2長時間定格型(60分間)タイプ46.6ひとセンサON/OFFタイプ(Nタイプ)6000
237,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
64092554NNCF43155LE93.930分間タイプ46ひとセンサ段調光タイプ(NTタイプ)階段通路誘導灯兼用型6000
142,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64092554NNCF43155LE919658165NNCF43155JLE9NNCF43155LE9 一体型階段灯40形高光束30分NTワイド Panasonic(パナソニック) 19658165一体型階段灯40形高光束30分NTワイドPanasonic(パナソニック)1台
84,980
税込93,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする