Panasonic(パナソニック)
天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光・カチットF
LEDシーリングライト(単色タイプ)
約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。
使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。
種別
シーリングライト
幅(mm)
Φ500
カバー
アクリル(乳白つや消し)
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
122
電圧(V)
100
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
光源寿命
40000時間
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
入数
1台
調光方式
リモコンで<100%~5%>調光
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※必ず壁スイッチを設けてください。リモコン送信器の電池が消耗した場合に点灯・消灯ができます。
※壁スイッチがONの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
※壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能です。その場合は必ず適合スイッチをお使いください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
※天井面取り付け専用器具です。指定外取付は落下の原因となります。
※樹脂製アウトレットボックスに直接取付けないでください。落下の原因となります。
※取り付けには平らな部分がΦ780mm以上必要です。
※他の調光器と組み合わせて仕様しないでください。火災の原因となります。
※調色機能はありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64093078
LGC4113LK
36
2700
電球色
125
4500
¥
32,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64093087
LGC4113VK
35.9
3500
温白色
125.3
4500
¥
32,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64093096
LGC5113LK
39.5
2700
電球色
126.5
5000
¥
37,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64093105
LGC5113VK
39.9
3500
温白色
125.3
5000
¥
37,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください