据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) - Panasonic(パナソニック)

「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる
眺めて楽しめるガーデンライト
エクステリアのあかり
住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換

取付据置取付型材質(本体)プラスチック(オフブラック)電圧(V)100口金GX53-1色温度(K)2700光源寿命40000時間入数1セット光色電球色調光の可否不可ケーブルタイプケーブル露出タイプ配光タイプ集光内容量1セット
注意
※ランプは別梱包です。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※写真方向以外取り付け不可
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64095510XLGE3003CT1□1502.4170装飾枠有タイプ(ダイヤ柄)9(調光時 3)
73,400
取扱い終了
返品不可
64095519XLGE3004CT1□1502.4170装飾枠有タイプ(ストライプ柄)8(調光時 2)
73,400
取扱い終了
返品不可
64095528XLGE3013CT1□1502.4170装飾枠有タイプ(ダイヤ柄)9(調光時 3)
73,400
取扱い終了
返品不可
64095537XLGE3014CT1□1502.4170装飾枠有タイプ(ストライプ柄)8(調光時 2)
73,400
取扱い終了
返品不可
64095546XLGE3001CT1Φ1001.3163シンプル(スモーク)タイプ35(調光時 11)
50,900
取扱い終了
返品不可
64095555XLGE3002CT1Φ1001.3163シンプル(つや消し)タイプ85(調光時 26)
50,900
取扱い終了
返品不可
64095564XLGE3011CT1Φ1001.3163シンプル(スモーク)タイプ35(調光時 11)
50,900
取扱い終了
返品不可
64095580XLGE3012CT1Φ1001.3163シンプル(つや消し)タイプ85(調光時 26)
50,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする