据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ)

据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) - Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) - Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) - Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) - Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) - Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) - Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) - Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) - Panasonic(パナソニック)

「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる
眺めて楽しめるガーデンライト
エクステリアのあかり
住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ
ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを
「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です
ランプ交換も施工も使い方も簡単です

取付据置取付型電圧(V)100口金GX53-1色温度(K)2700点灯方式ゆらぎ点灯 ホタルタイプ入数1セット光色電球色調光の可否不可ケーブルタイプケーブル露出タイプ配光タイプ集光内容量1セット
注意
※ランプは別梱包です。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※写真方向以外取り付け不可
※常時ゆらぎ点灯します。
※ゆらぎの点灯パターンの変更はできません。点灯時の明るさは常に変化し、固定することはできません。
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095625XLGE3703CM1□150ランプ込み:2.4170装飾枠有タイプ(ダイヤ柄)ガーデンライト本体(LGW46002)+LEDフラットランプΦ70ゆらぎ点灯 ホタルタイプ(LLD20207CM1)
73,400
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095634XLGE3704CM1□150ランプ込み:2.4170装飾枠有タイプ(ストライプ柄)ガーデンライト本体(LGW46003)+LEDフラットランプΦ70ゆらぎ点灯 ホタルタイプ(LLD20207CM1)
73,400
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095650XLGE3713CM1□150ランプ込み:2.4170装飾枠有タイプ(ダイヤ柄)ガーデンライト本体(LGW46012)+LEDフラットランプΦ70ゆらぎ点灯 ホタルタイプ(LLD20207CM1)
73,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095659XLGE3714CM1□150ランプ込み:2.4170装飾枠有タイプ(ストライプ柄)ガーデンライト本体(LGW46013)+LEDフラットランプΦ70ゆらぎ点灯 ホタルタイプ(LLD20207CM1)
73,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095704XLGE3701CM1Φ100ランプ込み:1.3163シンプル(スモーク)タイプガーデンライト本体(LGW46000)+LEDフラットランプΦ70ゆらぎ点灯 ホタルタイプ(LLD20207CM1)
50,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095720XLGE3702CM1Φ100ランプ込み:1.3163シンプル(つや消し)タイプガーデンライト本体(LGW46001)+LEDフラットランプΦ70ゆらぎ点灯 ホタルタイプ(LLD20207CM1)
50,900
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095729XLGE3711CM1Φ100ランプ込み:1.3163シンプル(スモーク)タイプガーデンライト本体(LGW46010)+LEDフラットランプΦ70ゆらぎ点灯 ホタルタイプ(LLD20207CM1)
50,900
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。64095738XLGE3712CM1Φ1001.3※ランプ込み163シンプル(つや消し)タイプガーデンライト本体(LGW46011)+LEDフラットランプΦ70ゆらぎ点灯 ホタルタイプ(LLD20207CM1)
50,900
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする