シャインクリア2 バストイレバリアコート中性洗剤

シャインクリア2 バストイレバリアコート中性洗剤 - CONDOR(山崎産業)シャインクリア2 バストイレバリアコート中性洗剤 - CONDOR(山崎産業)シャインクリア2 バストイレバリアコート中性洗剤 - CONDOR(山崎産業)シャインクリア2 バストイレバリアコート中性洗剤 - CONDOR(山崎産業)シャインクリア2 バストイレバリアコート中性洗剤 - CONDOR(山崎産業)

「シャインクリア バストイレ用中性洗剤」がパワーアップして新登場!
「洗浄」、「除菌」、「消臭」、「防汚」の4機能に「ウイルス除去」、「抗菌」、「防カビ」の3機能が追加。
壁面密着泡でしっかり「洗浄」「除菌」「ウイルス除去」
緑茶エキス配合で、悪臭の元に作用。
防汚成分配合で、表面をバリアコートして汚れの付着を抑える。
抗菌成分配合で、表面をバリアコートして菌やカビの発生を予防する
シトラスミントの香り。

用途バスタブ(陶器製・樹脂製)洗浄、トイレ(便器、便座、便蓋、スイッチパネル等)洗浄・除菌仕様●標準使用量(ml/m2):7●標準希釈倍率:原液使用タイプ業務用容量(L)4液性中性香りシトラスミント使用場所トイレ内容量1個(4L)
注意
※全ての菌を除去するわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64091495CH901-004X-MB
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする