曜日別特売

超音波洗浄器

超音波洗浄器 - 大和超音波洗浄器 - 大和

球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。
脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。

用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出仕様ドレイン(排水溝):あり付属品ステンレス受台、タンクカバー(SUS製)材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304幅(mm)596高さ(mm)391奥行(mm)466電源(V)単相100消費電力(W)320ヒーターなし発振周波数(kHz)40高周波出力(W)280槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)495×292×150槽容量(L)20.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
機能
タイマー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64071904CPX8800-J178-7314タイマー運転、パワーレベル切替、出力安定機構、DEGAS(脱気)モード、高温アラーム表示デジタル 1~99分
533,000
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
64071929M8800-J179-0436タイマー運転メカニカル 0~60分(5分刻み
454,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする