PANDUIT(パンドウイット)
Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途
電線、ワイヤ、などの保護に。
仕様
適合カバー:C3WH6
トラスコ品番
167-6158
材質
PVC製(鉛フリー)
長さ(mm)
1830
幅(mm)
83.1
厚さ(mm)
1.5
色
白
高さ(mm)
28.4
内容量
1箱(20本)
注意
※ダクトカバーは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64079017
G3X1WH6
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください