PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途
光ファイバー通信に。
トラスコ品番
194-9262
色
ケーブル:アクア
タイプ
OM4
長さ(m)
5
芯数
2
外径(mm)
1.6
ケーブル径(Φmm)
1.6
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64079620
FZ2ELLNLNSNM005
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表