曜日別特売

ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2

ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 - PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 - PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 - PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 - PANDUIT(パンドウイット)

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。
コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。
ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。
トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。
状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。
コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。
変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。
両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。
極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。

用途
エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。
卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。
芯数2ケーブル:黄タイプOS2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64079787F92RLU1U1ONM00323269-8427
オープン
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079796F92RLU1U1ONM00525269-9964
オープン
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079805F92RLU1U1ONM010210269-8429
オープン
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079814F92RLU1U1ONM020220269-8421
オープン
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079830F92RLU1U1ONM030230269-8428
オープン
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079839F92RLU1U1ONM040240269-9928
オープン
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079848F92RLU1U1ONM050250269-9953
オープン
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079866F92RPU1U1ONM00525269-9933
オープン
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079875F92RPU1U1ONM010210269-9938
オープン
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079884F92RPU1U1ONM020220269-9963
オープン
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079900F92RPU1U1ONM030230269-9962
オープン
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079909F92RPU1U1ONM040240269-9913
オープン
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079918F92RPU1U1ONM050250269-8437
オープン
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079927F92RLU2U2ONM00323269-8419
オープン
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079936F92RLU2U2ONM00525269-9923
オープン
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079945F92RLU2U2ONM010210269-8433
オープン
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079954F92RLU2U2ONM020220269-9916
オープン
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079970F92RLU2U2ONM030230269-9910
オープン
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079979F92RLU2U2ONM040240269-9950
オープン
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079988F92RLU2U2ONM050250269-9960
オープン
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079997F92RPU2U2ONM00121269-9921
オープン
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080006F92RPU2U2ONM00323269-9930
オープン
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080015F92RPU2U2ONM00525269-8418
オープン
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080024F92RPU2U2ONM010210269-9935
オープン
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080040F92RPU2U2ONM020220269-9947
オープン
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080049F92RPU2U2ONM030230269-9911
オープン
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080058F92RPU2U2ONM040240269-9931
オープン
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080067F92RPU2U2ONM050250269-9919
オープン
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079857F92RPU1U1ONM00323269-9951
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする