曜日別特売

ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4

ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 - PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 - PANDUIT(パンドウイット)

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。
コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。
ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。
トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。
状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。
コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。
変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。
両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。
極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。

用途
エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。
卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。
芯数2ケーブル:アクアタイプOM4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2内容量1箱(10本)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64080076FZ2RLU1U1ONM00323269-9952
オープン
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080085FZ2RLU1U1ONM00525269-8436
オープン
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080094FZ2RLU1U1ONM010210269-9932
オープン
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080110FZ2RLU1U1ONM020220269-9929
オープン
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080119FZ2RLU1U1ONM030230269-8438
オープン
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080128FZ2RLU1U1ONM040240269-9918
オープン
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080137FZ2RLU1U1ONM050250269-8430
オープン
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080146FZ2RPU1U1ONM00323269-8417
オープン
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080155FZ2RPU1U1ONM00525269-9944
オープン
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080164FZ2RPU1U1ONM010210269-9958
オープン
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080180FZ2RPU1U1ONM020220269-9922
オープン
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080189FZ2RPU1U1ONM030230269-9949
オープン
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080198FZ2RPU1U1ONM040240269-8439
オープン
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080207FZ2RPU1U1ONM050250269-9939
オープン
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする