曜日別特売

ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4

ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 - PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 - PANDUIT(パンドウイット)

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。
コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。
ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。
トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。
状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。
コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。
変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。
両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。
極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。

用途
エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。
卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。
ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2内容量1箱(10本)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64080216FZ2RLU1U1NNM003269-99143
オープン
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080225FZ2RLU1U1NNM005269-84245
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080234FZ2RLU1U1NNM010269-995510
オープン
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080250FZ2RLU1U1NNM020269-992420
オープン
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080259FZ2RLU1U1NNM030269-993630
オープン
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080268FZ2RLU1U1NNM040269-994040
オープン
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080277FZ2RLU1U1NNM050269-992750
オープン
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080286FZ2RPU1U1NNM003269-84343
オープン
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080295FZ2RPU1U1NNM005269-99255
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080304FZ2RPU1U1NNM010269-843510
オープン
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080320FZ2RPU1U1NNM020269-995920
オープン
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080329FZ2RPU1U1NNM030269-842630
オープン
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080338FZ2RPU1U1NNM040269-994140
オープン
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64080347FZ2RPU1U1NNM050269-995650
オープン
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする