細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)

細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6ケーブル外径(Φmm)3.8プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線内容量1箱(10本)
全8種類を絞り込む
全長(m)
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64078999UTP28SP30MBU195-05503030
オープン
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079629UTP28SP7MGR195-053177
オープン
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079638UTP28SP7MGY195-0532グレー77
オープン
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079647UTP28SP7MOR195-0533オレンジ77
オープン
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079656UTP28SP7MPB195-0534パステルブルー77
オープン
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079665UTP28SP7MPG195-0535パステルグリーン77
オープン
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
64079674UTP28SP7MRD195-053677
オープン
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079690UTP28SP7MVL195-053777
オープン
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする