細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付)

細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。材質ポリカーボネート、リン青銅種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6Aケーブル外径(Φmm)4.7プラグタイプRJ45導体28AWG内容量1箱(10本)
全8種類を絞り込む
全長(m)
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64079699UTP28X20MBU195-06162020
オープン
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079708UTP28X20MRD195-06172020
オープン
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079717UTP28X20MVL195-06182020
オープン
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079726UTP28X20MYL195-06192020
オープン
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079735UTP28X30MBU195-06203030
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079744UTP28X30MRD195-06213030
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079760UTP28X30MVL195-06223030
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079769UTP28X30MYL195-06233030
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする