シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格6A/6ケーブル外径(Φmm)6.1プラグタイプRJ45内容量1箱(10本)
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64079175STP6X11MBL195-0402黒、ブーツ:黒1111
オープン
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079184STP6X11MBU195-0403青、ブーツ:黒1111
オープン
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079200STP6X11MGR195-0404緑、ブーツ:黒1111
オープン
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079209STP6X11MRD195-0405赤、ブーツ:黒1111
オープン
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079218STP6X11MVL195-0406紫、ブーツ:黒1111
オープン
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079227STP6X11MYL195-0407黄、ブーツ:黒1111
オープン
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
64079236STP6X12MBU195-0408青、ブーツ:黒1212
オープン
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079245STP6X12MGR195-0409緑、ブーツ:黒1212
オープン
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079254STP6X12MOR195-0410オレンジ、ブーツ:黒1212
オープン
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079270STP6X12MRD195-0411赤、ブーツ:黒1212
オープン
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079279STP6X12MVL195-0412紫、ブーツ:黒1212
オープン
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079288STP6X12MYL195-0413黄、ブーツ:黒1212
オープン
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079297STP6X14MBL195-0414黒、ブーツ:黒1414
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079306STP6X14MBU195-0415青、ブーツ:黒1414
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079315STP6X14MGR195-0416緑、ブーツ:黒1414
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079324STP6X14MOR195-0417オレンジ、ブーツ:黒1414
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079340STP6X14MRD195-0418赤、ブーツ:黒1414
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079349STP6X14MVL195-0419紫、ブーツ:黒1414
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079358STP6X14MYL195-0420黄、ブーツ:黒1414
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079367STP6X25MGR195-0424緑、ブーツ:黒2525
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079376STP6X25MOR195-0425オレンジ、ブーツ:黒2525
オープン
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
64079385STP6X25MVL195-0427紫、ブーツ:黒2525
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079394STP6X30MBL195-0428黒、ブーツ:黒3030
オープン
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079410STP6X30MGR195-0429緑、ブーツ:黒3030
オープン
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079419STP6X30MOR195-0430オレンジ、ブーツ:黒3030
オープン
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079428STP6X30MVL195-0432紫、ブーツ:黒3030
オープン
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079437STP6X35MBL195-0433黒、ブーツ:黒3535
オープン
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079446STP6X35MGR195-0434緑、ブーツ:黒3535
オープン
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
64079455STP6X35MOR195-0435オレンジ、ブーツ:黒3535
オープン
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079464STP6X35MRD195-0436赤、ブーツ:黒3535
オープン
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079480STP6X35MVL195-0437紫、ブーツ:黒3535
オープン
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079489STP6X35MYL195-0438黄、ブーツ:黒3535
オープン
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
64079498STP6X40MBL195-0439黒、ブーツ:黒4040
オープン
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
64079507STP6X40MIG195-0440ライトグレー、ブーツ:黒4040
オープン
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079516STP6X40MOR195-0441オレンジ、ブーツ:黒4040
オープン
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079525STP6X40MVL195-0442紫、ブーツ:黒4040
オープン
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079534STP6X7MGR195-0391緑、ブーツ:黒77
オープン
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079550STP6X7MVL195-0393紫、ブーツ:黒77
オープン
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079559STP6X8MGR195-0395緑、ブーツ:黒88
オープン
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079568STP6X8MVL195-0396紫、ブーツ:黒88
オープン
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079577STP6X9MBL195-0397黒、ブーツ:黒99
オープン
82,980
91,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079586STP6X9MBU195-0398青、ブーツ:黒99
オープン
82,980
91,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079595STP6X9MGR195-0399緑、ブーツ:黒99
オープン
82,980
91,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
64079604STP6X9MVL195-0400紫、ブーツ:黒99
オープン
82,980
91,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする