圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)

圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) - PANDUIT(パンドウイット)

人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。
赤/青のクリンプポケット(AWG22~AWG14用)が工具の中心近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。
圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。

用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。仕様●圧着可能サイズ:AWG22~10のナイロンおよびビニール絶縁の圧着端子、スプライスおよびディスコネクト●圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用:なし●圧着端子([[MM2]])ピン端子:なし●圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用:なし●圧着端子([[MM2]])接続端子用:なし●圧着端子([[MM2]])裸端子用:なし●圧着端子([[MM2]])閉端接続子用:なしトラスコ品番828-1474全長(mm)275適合電線(mm2)AWG22~10圧着端子接続範囲(mm2)0.511~2.588圧着端子AWG22~10内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64078904CT-1550
オープン
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする