サンナップ
アンドスケープアルミタンブラービーグルスカウト
紙、樹脂に代わる100%リサイクル可能な素材として開発されたアルミカップ。
用途
スヌーピー柄があしらわれており、レジャーやアウトドア・室内使いにも最適です。
容量(mL)
540
高さ(mm)
135
口径(Φmm)
84
単重(g)
21
容量(オンス)
18
内容量
1袋(540mL×1個)
関連資料:
(0.77MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64096009
C540ALBS
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください