東製作所
一槽水切付シンク右水槽(SUS430)
本格的業務用ステンレス流し台です。
用途
工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄用に。
材質
ステンレス(SUS430)
付属品
ジャバラシングルホース700mm
仕様
オーバーフロー:あり、水切り位置:左側
高さ(mm)
800、バックガード:90
内容量
1台
注意
※右水槽での出荷になります。
※塩分や調味料、漂白剤、洗剤、薬品の付着に注意。
※業務用工場用です。
※硫酸、塩酸の使用、薄めた漂白剤などの貯め置きは厳禁です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64084014
HPM1-1200R
1200
600、バックガード:40
800、バックガード:90
520×480×220
455-1982
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084030
HPM1-1500R
1500
600、バックガード:40
800、バックガード:90
710×490×230
455-2008
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084039
HPM1-900R
900
600、バックガード:40
800、バックガード:90
520×480×220
455-2024
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084310
KPM1-1200R
1200
450、バックガード:25
800、バックガード:90
530×370×220
455-2547
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084319
KPM1-750-R
750
450、バックガード:25
800、バックガード:90
400×375×220
455-2563
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084328
KPM1-900R
900
450、バックガード:25
800、バックガード:90
400×375×220
455-2580
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません