アズマ
ポータブル一槽シンク(SUS430)
ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。
ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
用途
倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。
仕様
オーバーフロー:なし
付属品
ジャバラホース 700mm
トラスコ品番
455-1842
セット内容
ジャバラホース、排水トラップ
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
750、バックガード:90
奥行(mm)
460、バックガード:25
間口(mm)
800
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)
530×375×130
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64083935
EKPM1-800R
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません