ステンレス製ワゴン GWGシリーズ

ステンレス製ワゴン GWGシリーズ - 東製作所ステンレス製ワゴン GWGシリーズ - 東製作所ステンレス製ワゴン GWGシリーズ - 東製作所ステンレス製ワゴン GWGシリーズ - 東製作所ステンレス製ワゴン GWGシリーズ - 東製作所ステンレス製ワゴン GWGシリーズ - 東製作所ステンレス製ワゴン GWGシリーズ - 東製作所

天板にこぼれ止めガードが付いているため、作業中や移動中に物がこぼれ落ちるのを防止します。
下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、又裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。
食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。
3段タイプの中間棚板は、取付け位置を上下に移動可能です。

用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、引出し取手:ABS樹脂高さ(mm)800、こぼれ止め:34ハンドル径(Φmm)19材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)120天板耐荷重(kg)60ハンドルSUS430キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)40棚板(皿)深さ下段34mm、上段29mm最大積載量(kg/台)100棚板調整ピッチ(mm)20引出し耐荷重(kg)10内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
品名
奥行(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640836374GWGO2-600K828-33266004方コボレ止め付天板 SUSワゴン 2段 引出し付4502段
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
640836464GWGO2-750H828-33297504方コボレ止め付天板 SUS430 ワゴン 2段 引出し2個付6002段
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
640836554GWGO2-750K828-33277504方コボレ止め付天板 SUSワゴン 2段 引出し付4502段
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
640836644GWGO2-900H828-33309004方コボレ止め付天板 SUS430 ワゴン 2段 引出し2個付6002段
オープン
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
640836804GWGO2-900K828-33289004方コボレ止め付天板 SUS430 ワゴン 2段 引出し2個付4502段
オープン
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
640836894GWGO3-600K828-33316004方コボレ止め付天板 SUS430 ワゴン 3段 引出し付4503段
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
640836984GWGO3-750H828-33347504方コボレ止め付天板 SUS430 ワゴン 3段 引出し2個付6003段
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
640837074GWGO3-750K828-33327504方コボレ止め付天板 SUSワゴン 3段 引出し2個付4503段
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
640837164GWGO3-900H828-33359004方コボレ止め付天板 SUS430 ワゴン 3段 引出し2個付6003段
オープン
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
640837254GWGO3-900K828-33339004方コボレ止め付天板 SUS430 ワゴン 3段 引出し2個付4503段
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする