Igus(イグス)
トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールA160(粘着テープ付)
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。
簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。
一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途
充填機。
食品機械。
セット内容
イグリデュールA160製テープ
材質
イグリデュールA160
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
使用温度範囲(℃)
-50~90
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64080749
A160-T-005-0500-G-1M
160-3890
0.71
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64080758
A160-T-010-0500-G-1M
160-3891
1.21
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません