リニアガイドレール ドライリンT TW-04専用レール

リニアガイドレール ドライリンT TW-04専用レール - Igus(イグス)

ドライリンT専用アルミニウム製レール

用途
搬送機
一般機械
材質アルミニウム寸法L(mm)2000外径(Φmm)2000内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法C4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64080618TS-04-07-2000160-403415715
オープン
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64080627TS-04-09-2000160-403720920
オープン
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64080828TS-04-12-2000160-4041251225
オープン
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64080837TS-04-15-2000160-4044401540
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする