リニアガイドキャリッジ ドライリンW ハウジングベアリング

リニアガイドキャリッジ ドライリンW ハウジングベアリング - Igus(イグス)

モジュラー式リニアガイドキャリッジ

用途
搬送機
一般機械
材質アルミニウム内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
寸法H(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64080846WJ200UM-01-20-AL160-411136203645
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64080855WJ200UM-01-25-AL160-411545254558
オープン
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする