曜日別特売

AAP膨張アンカー ブッシュ付属

AAP膨張アンカー ブッシュ付属 - 豊和AAP膨張アンカー ブッシュ付属 - 豊和AAP膨張アンカー ブッシュ付属 - 豊和AAP膨張アンカー ブッシュ付属 - 豊和AAP膨張アンカー ブッシュ付属 - 豊和AAP膨張アンカー ブッシュ付属 - 豊和AAP膨張アンカー ブッシュ付属 - 豊和AAP膨張アンカー ブッシュ付属 - 豊和

穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。
穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。
本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です
施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。
一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。
施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。
必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。
金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。

用途
法面・斜面補強に。
足場等の仮設工事に。
防舷材取付に。
橋脚補強に。
耐震補強に。
外壁養生台固定部に。
セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金内容量1箱(20セット)
注意
※ボルト、ナット、座金は付いておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ドリル径(Φmm)
最大引張荷重(kN)
ねじの呼び
穿孔深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64090488Z4W3/8-B384-88551823.2 (95.5mm時)W3/850.0~95.5
22,460
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64090497Z4M10-B384-885918.531.9 (100mm時)M1050.0~100.0
22,460
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64090506Z5M12S-B384-88561851.8 (120mm時)M1250.0~120.0
27,140
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64090515Z5M16S-B384-88572472.2 (160mm時)M1680.0~160.0
41,160
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64090524Z5M20S-B384-885828113.4 (200mm時)M20100.0~200.0
57,800
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする