曜日別特売

VOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-C

VOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-C - VOLTMEVOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-C - VOLTMEVOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-C - VOLTMEVOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-C - VOLTMEVOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-C - VOLTMEVOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-C - VOLTMEVOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-C - VOLTMEVOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-C - VOLTME

【QC3.0対応高速充電】急速充電 (Quick Charge 3.0) に対応。【丈夫かつ柔らかいシリコンUSBケーブル】外装にシリコン素材を使用。従来のケーブルにはない柔らかい質感を実現しました。カバンやポケットに入れても絡みにくいので持ち運びにもぴったりです。25,000回の折り曲げテストを実施。断線しにくく、長く利用できる高い耐久性のUSBケーブルです。【高い互換性&抜き差しやすい凹型設計】多くのUSB-C機器に対応し、GalaxyやXperiaなどの各種Android端末、iPad Pro等のタブレット端末、MacBook Air等のノートPCにご利用いただけます。コネクタ部分に採用されている凹型設計が、滑り止めの役割を果たし、ケーブルの抜き差しをより簡単に行えます。

出力(W)最大60仕様【充電速度】PD対応で最大60Wでの高出力が可能(※60W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時)端子USB-A&USB-C内容量1個
注意
※充電器は別売りです。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力(W)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体64091529C2120最大601
1,446
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
本体64091538C2121最大601
1,446
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
本体64091547C2122最大601
1,446
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
本体64091556C2123最大601
1,446
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
本体64091565C2124最大601グレー
1,446
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
本体64091574C2125最大601.8
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
本体64091590C2126最大601.8
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
本体64091599C2127最大601.8
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
本体64091608C2128最大601.8
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
本体64091617C2129最大601.8グレー
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

VOLTME Powerlink Moss Series Cable | So Soft & Built to Last
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする