曜日別特売

cotta クッキングタイマー

cotta クッキングタイマー - cotta

cottaオリジナルデザインのキッチンタイマーです。
3パターンの鳴動時間が選べる。(2秒・15秒・60秒)
大きい数字ではっきり表示。
最大セット199分50秒の長時間セット。
便利な時計機能付。
便利なリピート機能付。

材質ABS樹脂ホワイト(オリジナルデザイン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×85×23表示形式デジタル最大設定時間最大セット199分50秒時計機能リピート機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409164490994
1,620
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする