cotta
cotta 真空パックシーラー専用バッグ 25×35 (20枚入)
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様
電子レンジ:可、オーブン:不可
材質
TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%
寸法(mm)
一個当たり:250×350×厚み0.09
耐熱温度(℃)
125
耐冷温度(℃)
-15
内容量
1袋
注意
※125℃からビニールが溶けだします。ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64092256
97069
¥
1,070
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください