cotta
cotta WECK用 木蓋 L
大人気のWECKの木製の蓋です。cottaオリジナル品。
フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、コーヒー豆や乾物の保存に重宝します。
きちんと積み重ねもできるように設計されています。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ケヤキ
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×18
内容量
1個
注意
※塗装加工していない為、水につけ置きや、湿気の多い場所に長時間置しないで下さい。変形の原因となります。
※シリコンパッキンつきですが、完全密封ではありませんので予めご了承ください。
※お手入れ後は日陰の風通しの良いところで乾燥させて下さい。乾燥機は使用できません。
※完全に自然乾燥させてご利用下さい。濡れたまま冷蔵庫等で使用すると、変形する可能性がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64091854
97919
¥545
¥
449
¥494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください