マキタ
充電式インパクトドライバ
打撃数(min
-1
[回/分])
0~3200
締付け能力(高力ボルト)
M5~M12
締付能力(普通ボルト)
M5~M14
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
直流18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
160
充電時間(分)
約40
締付能力(小ねじ)
M4~M8
回転数(min
-1
[回/分])
0~2300
締付能力(コーススレッド)(mm)
22~125
内容量
1台
注意
※バッテリBL1815N、充電器DC18WC付き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64090865
TD146DWHX
¥
43,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください