曜日別特売

スチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用

スチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用 - マキテックスチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用 - マキテックスチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用 - マキテック

軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。

肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64084477R1912PX1000L200W20P125-080220200100019.1
50,900
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084486R1912PX1000L300W20P124-135920300100019.1
54,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084495R1912PX1000L400W20P124-614520400100019.1
59,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084504R1912PX1000L400W25P124-458025400100019.1
49,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084520R1912PX1000L500W20P124-135720500100019.1
64,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084529R1912PX1000L500W25P124-130625500100019.1
52,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084538R1912PX1500L100W20P124-925120100150019.1
66,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084547R1912PX1500L100W25P123-823125100150019.1
55,300
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084556R1912PX1500L200W20P125-084820200150019.1
73,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084565R1912PX1500L200W25P123-983125200150019.1
61,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084574R1912PX1500L200W30P123-823630200150019.1
52,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084590R1912PX1500L300W20P124-767320300150019.1
78,800
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084599R1912PX1500L300W25P123-818125300150019.1
65,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084608R1912PX1500L300W30P124-288930300150019.1
56,900
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084617R1912PX1500L400W20P124-927220400150019.1
86,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084626R1912PX1500L400W25P124-131925400150019.1
71,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084635R1912PX1500L400W30P124-772030400150019.1
62,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084644R1912PX1500L500W20P124-606620500150019.1
92,900
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084660R1912PX1500L500W25P125-089825500150019.1
76,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084669R1912PX1500L500W30P124-615830500150019.1
66,200
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084678R1912PX2000L100W20P123-821820100200019.1
85,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084687R1912PX2000L100W25P124-921825100200019.1
70,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084696R1912PX2000L100W30P124-925730100200019.1
60,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084705R1912PX2000L200W20P125-241520200200019.1
95,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084714R1912PX2000L200W25P124-921625200200019.1
78,800
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084730R1912PX2000L200W30P124-605230200200019.1
67,800
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084739R1912PX2000L300W20P124-298220300200019.1
103,200
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084748R1912PX2000L300W25P124-296025300200019.1
84,900
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084757R1912PX2000L300W30P125-086630300200019.1
72,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084766R1912PX2000L400W20P125-242220400200019.1
113,500
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084775R1912PX2000L400W25P123-820725400200019.1
93,200
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084784R1912PX2000L400W30P125-242030400200019.1
79,900
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084800R1912PX2000L500W20P124-606320500200019.1
122,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084809R1912PX2000L500W25P124-450625500200019.1
100,300
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084818R1912PX2000L500W30P124-773830500200019.1
85,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084924R2812PX1500L300W30P124-288830300150028.6
50,400
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084940R2812PX1500L350W30P124-451330350150028.6
53,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084949R2812PX1500L400W30P124-610730400150028.6
55,400
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084958R2812PX1500L450W30P123-976930450150028.6
58,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084967R2812PX1500L500W30P124-299330500150028.6
60,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084976R2812PX2000L100W30P124-765130100200028.6
54,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084985R2812PX2000L150W30P125-239030150200028.6
57,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084994R2812PX2000L200W30P124-616130200200028.6
60,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085010R2812PX2000L200W40P124-766440200200028.6
49,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085019R2812PX2000L250W30P123-979930250200028.6
63,400
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085028R2812PX2000L250W40P125-081040250200028.6
52,300
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085037R2812PX2000L300W30P124-134730300200028.6
66,200
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085046R2812PX2000L300W40P124-293040300200028.6
54,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085055R2812PX2000L350W30P124-448630350200028.6
69,600
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64085064R2812PX2000L350W40P124-295340350200028.6
57,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする