曜日別特売

スチールコンベヤR3812P型

スチールコンベヤR3812P型 - マキテックスチールコンベヤR3812P型 - マキテックスチールコンベヤR3812P型 - マキテックスチールコンベヤR3812P型 - マキテックスチールコンベヤR3812P型 - マキテックスチールコンベヤR3812P型 - マキテック

中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。

用途中荷重搬送物用材質(ローラー部)スチールピッチ(mm)100ローラー幅(mm)1000カーブ角度(°)90°内容量1台
注意
※直送無料
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
ピッチ(mm)
ローラー径(Φmm)
肉厚(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64086437R4214PX900R1000W100P90100010042.141.436121-5869
92,200
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64089176R6023X900R1000W100P90100010060.52.393122-5202
137,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする