くるっとパックレインスーツ

くるっとパックレインスーツ - makkuくるっとパックレインスーツ - makkuくるっとパックレインスーツ - makkuくるっとパックレインスーツ - makkuくるっとパックレインスーツ - makkuくるっとパックレインスーツ - makkuくるっとパックレインスーツ - makkuくるっとパックレインスーツ - makku

軽量・コンパクトなレインウエア。くるっと畳んでメッシュポケットの中に収納!天候の変わりやすい時期に便利なアイテム●化学繊維の中でも、強度と軽さが特徴のナイロンに、ポリウレタン樹脂コーティングを施した防水機能素材●生地の表面は、水をはじく撥水加工!雨に濡れても水をサッと払えます●コンパクトに収納すれば、500mlのペットボトル1本分の大きさ程!バッグインして持ち運びに便利●胸元にベンチレーションを付け、着用時のムレを軽減●中雨に耐えられる、耐水圧3000mm/H2Oの防水性能(※洗濯を繰り返したり使用時の摩擦によって機能は少しずつ低下します)

用途レインウェア、レインコートとして。ジェンダーレスウエア/ポケッタブル/湿気/湿度/耐水/防水/ウォータープルーフ/天候/急変/変化/不安定/集中/ゲリラ/雨天/豪雨/雨/大雨/梅雨/雪/スコール/夕立/バイク/自転車/通勤/通学/デリバリー/カジュアル/アウトドア/現場/作業/農業/ポリアミド/6-6/nylon/ウレタン/コーティング/樹脂/PU/引き/軽い/ライト/携帯/持ち運び/便利/旅行/出張材質ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)耐水圧(mmH2O)3000
注意
※ドライクリーニングとアイロンはお避け下さい
※汚れは石けん水か中性洗剤を使用し、やさしく手洗いしてください
※精密機械などをポケットに入れた場合、湿気等で破損の恐れがあります。ご注意下さい
※製品に縫いつけられている洗濯表示に従って洗濯してください
※直射日光を避け日陰で吊り干ししてください。乾燥機の使用は厳禁です
※火の側で乾燥させたり、着用したまま火の側に近づくことは絶対にお避けください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64071238AS-76601セットカーキ×ブラックLL175~18596~104
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
64071247AS-76701枚グレージュM160~17084~92
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
64071265AS-76701枚ブルーグレーM160~17084~92
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
64071195AS-76601セットネイビー×ブラックL170~18090~98
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64071186AS-76601セットネイビー×ブラックM160~17084~92
オープン
取扱い終了
返品不可
64071204AS-76601セットネイビー×ブラックLL175~18596~104
オープン
取扱い終了
返品不可
64071220AS-76601セットカーキ×ブラックM160~17084~92
オープン
取扱い終了
返品不可
64071229AS-76601セットカーキ×ブラックL170~18090~98
オープン
取扱い終了
返品不可
64071256AS-76701枚グレージュL170~18090~98
オープン
取扱い終了
返品不可
64071274AS-76701枚ブルーグレーL170~18090~98
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64071195AS-766064534455AS-5140AS-7660 パノラマバッグインレインスーツ マック 64534455パノラマバッグインレインスーツマック1個(0.6kg)
6,498
税込7,148
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする