スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY

スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY - New-Era(ニューエラー)スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY - New-Era(ニューエラー)スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY - New-Era(ニューエラー)スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY - New-Era(ニューエラー)スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY - New-Era(ニューエラー)
用途
ワークのハンドリングツールに。
ワークの検査工程に。
許容回転数(min-1[r.p.m])120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリップ力(N)
材質
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64073758NEOK-12C-2閉時:17 開時:23本体:アルミ合金 ベアリング:ステンレス鋼206-7333シリンダ内径:Φ123632
99,768
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073767NEOK-16C-1閉時:29 開時:39本体:アルミ合金 ベアリング:ステンレス鋼206-7335シリンダ内径:Φ165042
114,794
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64073776NEOK-16C-2閉時:29 開時:39本体:アルミ合金 ベアリング:ステンレス鋼206-7336シリンダ内径:Φ165042
106,434
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073785NEOK-20C-1閉時:50 開時:74本体:アルミ合金 ベアリング:ステンレス鋼206-7337シリンダ内径:Φ206256
138,948
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073794NEOK-20C-2閉時:50 開時:74本体:アルミ合金 ベアリング:ステンレス鋼206-7338シリンダ内径:Φ206256
130,050
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073810NEOK-8C-1閉時:6.6 開時:10.8本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼206-7331シリンダ内径:Φ82424
117,948
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073819NEOK-8C-2閉時:6.6 開時:10.8本体:アルミ合金 ベアリング:ステンレス鋼206-7332シリンダ内径:Φ82424
110,204
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074275NEOKF-12C-1閉時:17 開時:23本体:アルミ合金 ベアリング:ステンレス鋼206-7341シリンダ内径:Φ123632
115,256
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074284NEOKF-12C-2閉時:17 開時:23本体:アルミ合金 ベアリング:ステンレス鋼206-7342シリンダ内径:Φ123632
107,358
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074300NEOKF-16C-1閉時:29 開時:39本体:アルミ合金 ベアリング:ステンレス鋼206-7343シリンダ内径:Φ165042
128,306
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64074309NEOKF-16C-2閉時:29 開時:39本体:アルミ合金 ベアリング:ステンレス鋼206-7344シリンダ内径:Φ165042
119,948
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074318NEOKF-20C-1閉時:50 開時:74本体:アルミ合金 ベアリング:ステンレス鋼206-7345シリンダ内径:Φ206256
152,768
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074327NEOKF-20C-2閉時:50 開時:74本体:アルミ合金 ベアリング:ステンレス鋼206-7346シリンダ内径:Φ206256
143,846
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
64074336NEOKF-8C-1閉時:6.6 開時:10.8本体:アルミ合金 ベアリング:ステンレス鋼206-7339シリンダ内径:Φ82424
129,178
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074345NEOKF-8C-2閉時:6.6 開時:10.8本体:アルミ合金206-7340シリンダ内径:Φ82424
121,384
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074458NEOK-12C-1閉時:17 開時:23本体:アルミ合金 ベアリング:ステンレス鋼206-7334シリンダ内径:Φ123632
96,252
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする