スイベルハンド ケースASSY 本体ASSY

スイベルハンド ケースASSY 本体ASSY - New-Era(ニューエラー)スイベルハンド ケースASSY 本体ASSY - New-Era(ニューエラー)スイベルハンド ケースASSY 本体ASSY - New-Era(ニューエラー)
用途
ワークのハンドリングツールに。
ワークの検査工程に。
材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64073925DB-NEOK-12C-1206-7302シリンダ内径:Φ12323241.5
63,614
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073934DB-NEOK-12C-2206-7303シリンダ内径:Φ12323231.5
56,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073950DB-NEOK-16C-1206-7304シリンダ内径:Φ16424262.5
76,820
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073959DB-NEOK-16C-2206-7305シリンダ内径:Φ16424244.5
68,486
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする