New-Era(ニューエラー)
着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ 本体ASSY
着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ本体ASSYです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
材質
本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64073539
DB-HP04DFR-10C
206-7506
シリンダ内径:Φ10
41
20
37.8
¥
27,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073548
DB-HP04DFR-16C
206-7507
シリンダ内径:Φ16
56
25
41.8
¥
29,150
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073557
DB-HP04DFR-20C
206-7508
シリンダ内径:Φ20
68
32
49.3
¥
31,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください