New-Era(ニューエラー)
スイベルテーブル テーブルASSY テーブルASSY
用途
ワークのハンドリングツールに。
ワークの検査工程に。
材質
ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
奥行(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64074090
DG-NEOKS-12
206-7291
NEOKS-12
16.5
Φ32.0
¥
25,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074099
DG-NEOKS-16
206-7292
NEOKS-16
13.5
Φ42.0
¥
26,760
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074108
DG-NEOKS-8
206-7293
NEOKS-8
12.3
Φ23.5
¥
26,760
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください