New-Era(ニューエラー)
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSY
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
材質
本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64073600
DB-HP04DR-10C
206-7503
シリンダ内径:Φ10
41
20
43
¥
28,520
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073609
DB-HP04DR-16C
206-7504
シリンダ内径:Φ16
56
25
48
¥
30,530
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073618
DB-HP04DR-20C
206-7505
シリンダ内径:Φ20
68
32
57
¥
34,140
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください